HOOH
ワイドジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適応ウエスト(cm)
112-120
70-78
76-84
82-90
88-96
94-102
102-110
112-120
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64199567
品番
3793
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
適応ウエスト(cm)
112-120