曜日別特売
長さ120cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199609

 

長さ120cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199609
長さ120cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199609
長さ120cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199609
長さ120cm パークベンチスチール ライトブルー EVERNEW(エバニュー) 64199609

パークベンチスチール ライトブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)1170
内容量1台注文コード64199609品番長さ120cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ライトブルーカラーのパークベンチです。座面が湾曲加工されているので快適な座り心地が実現されています。その他にも、表面に水抜き穴を開けることで降雨が溜まらせないようにされていたり、裏面をリブ構造にすることで丈夫なつくりにしていたりと、快適に座るための工夫が多くされています。サイズも、大人が二人程度座ることができるくらいの、とても実用的なものとなっています。安心と信頼のある日本製製品であることも魅力の一つです。

用途ロッカールームや屋外での使用や待合用に。ライトブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1170×395×370幅(mm)1170高さ(mm)370奥行(mm)395構造裏面:リブ構造キャスターなし背もたれなし肘掛なし加工座面:湾曲、表面:水抜き穴組立方法工具組立組立時間30分
注意
※本製品は工具組立が必要です。組み立てをご要望の際は組立設置費を別途申し受けますので販売店にご相談ください。設置する際は各設置場所の規則と規制に従ってください。ベンチは譲り合って利用してください。鋭利な物や落書きでベンチを傷つけないでください。貴重品はベンチに置いたままにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする