はくでん
チャック付きアルミ袋 片面透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×260
60×100
70×130
80×110
90×160
100×175
120×150
120×200
130×180
140×200
160×240
180×260
200×300
220×320
260×380
300×400
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64199759
品番
HDL-1826
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋
防湿・防油で試料の保存に最適
片面透明で中身が見えます。
破れにくく、液体・固体どちらにも対応
50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質
PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム
厚さ(mm)
0.16
タイプ
【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)
入数(枚)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×260
チャック
有