曜日別特売
HDL-2232 チャック付きアルミ袋 片面透明 はくでん 64199777

チャック付きアルミ袋 片面透明

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(幅W×長さL)(mm)220×320
内容量1個注文コード64199777品番HDL-2232
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋
防湿・防油で試料の保存に最適
片面透明で中身が見えます。
破れにくく、液体・固体どちらにも対応
50枚入の小分けパックで管理しやすい

材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)220×320チャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする