着用例
ジーベック
145 ケイボウカンブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコールグレー
コン
チャコールグレー
ブルー
クロ
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64199899
品番
145
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
二酸化炭素由来のエコストレッチ
JIST8118適合商品
2WAYストレッチ
防水、撥水機能
保温性◎
用途
運送業、物流作業、建築、サービス業
色
チャコールグレー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
82
耐水圧(mm)
15000
材質(ファスナー)
樹脂
再生材使用率(%)
99
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
再生材使用
使用
関連資料:
(7.31MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります