曜日別特売
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109

着用例

145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109
145 145 ケイボウカンブルゾン ジーベック 64200109

145 ケイボウカンブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
クロ
内容量1着注文コード64200109品番145
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

二酸化炭素由来のエコストレッチ
JIST8118適合商品
2WAYストレッチ
防水、撥水機能
保温性◎

用途運送業、物流作業、建築、サービス業クロサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100着丈(cm)74裄丈(cm)94耐水圧(mm)15000材質(ファスナー)樹脂再生材使用率(%)99透湿性(g/m2・24hr以上)10000再生材使用使用
関連資料:(7.31MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする