着用例
ジーベック
1500 ウラメンストレッチ ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64200127
品番
1500
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材
用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
色
キャメル
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル90 綿10
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
58
伸長率(%)
0.146
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005
関連資料:
(9.43MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります