1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179

着用例

1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 64200179

1500 ウラメンストレッチ ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード64200179品番1500
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
キャメルサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル90 綿10肩幅(cm)51袖丈(cm)60.5着丈(cm)69伸長率(%)0.146材質(ボタン)ドットボタン:樹脂材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
関連資料:(9.43MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする