着用例
ジーベック
1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64200240
品番
1502
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材
用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
色
キャメル
サイズ(cm)
79
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90 綿10
股下(cm)
80
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
21 103 005
関連資料:
(9.43MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります