1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477

着用例

1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477
1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477
1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477
1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477
1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477
1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 64200477

1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)120
内容量1着注文コード64200477品番1503
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
温かく蒸れにくい裏綿素材

用途
運送業、物流作業、企業ユニフォーム、現場監督
キャメルサイズ(cm)120エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90 綿10股下(cm)80材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号21 103 005
関連資料:(9.43MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする