【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-6125-11-65 注文コード64200756 品番TL-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥296
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。

電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)138×159×94 センサーK熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能) 設定温度(℃)(範囲)0〜500 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方 出力端子3Pコンセント・M4ビス端子 アズワン品番1-6125-11-65 ねじサイズ(端子台)M4 警報種類設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰) 接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64200756 TL-500 72185088 TL-500 画像準備中 【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器 アズワン 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする