仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fpsセット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)アズワン品番3-3339-41-65インターフェイスHDMI出力(1080p)×1/USB2.0×2(操作用マウス・USBメモリー接続用サービス分類レンタル