アズワン
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
レンタル日数(日)
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
3(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64200984
品番
PL-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,864
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品
1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
仕様
コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
質量(kg)
6.3
タイプ
三眼
フィルター
ブルー
照明
6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可
接眼レンズ
WF10×(18)レチクル付き
対物レンズ
ストレンフリー 4×・10×・40×(S)
電源コード
160cm
サイズ(mm)
270×180×470
アズワン品番
3-6353-02-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※360°回転式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64200984
PL-213
72182096
PL-213
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213
アズワン
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)