曜日別特売
PA-5C 【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C アズワン 64201124

【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64201124品番PA-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥788

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。
評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。
別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。
製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。
クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。

付属品ACアダプター仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2)測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サイズ(mm)125×76×110アズワン品番4-4055-01-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※清浄な雰囲気中でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※(※1)評価用ソフトで5μm、10μm、20μm、30μm、50μm に変更は可能です。(10μm 以上は参考値です。)※(※2)評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。※(※3)評価用ソフトで変更は可能です。※清浄な雰囲気中でご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201124PA-5C72178569PA-5C画像準備中【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする