曜日別特売
HPF-1 【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン 64201140

【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64201140品番HPF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥256

ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。

仕様振動モーター:ブラシモーター材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A適合サイズ(Φmm)胴径70~95サイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201140HPF-172180407HPF-1画像準備中【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1アズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする