曜日別特売
SK-270WP-B(校正証明書付) 【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所 64201334

【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64201334品番SK-270WP-B(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥476

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。
無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。
ロガー機能/測定値を本体に記録します。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。
また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。
連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。
また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。
最大で32,000データの記録が可能。
手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。
また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。
最大で8,000データの記録が可能
本体に測定No.の設定が可能です。
(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。
専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。
※ソフトウエアは付属していません。
メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。
機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。
現場での校正履歴管理が容易になります。
※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。
お客様での校正年月の入力はできません。
指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。
従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。
またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)
ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。
本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。
様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。
食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換
各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)
電波法適合製品です。
日本国内専用で海外でのご使用はできません。
電波の通信状況は環境によって変動します。
電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。
周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01オプションNo.8078-90 指示計ビニールカバー(本体に1枚付属)材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂質量(g)約159(電池含む)寸法約(W)70×(H)171×(D)40※突起部含まず電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)アズワン品番64-6360-18-75無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835校正証明書一般校正サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※表示サンプリング 約1秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201334SK-270WP-B(校正証明書付)72182839SK-270WP-B画像準備中【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B佐藤計量器製作所1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする