1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396

着用例

1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 64201396

1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)84
内容量1着注文コード64201396品番1524
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品

用途運送業、物流作業、建築、軽作業ミストグリーンサイズ(cm)17エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65 綿35股下(cm)74ウエスト(cm)84伸長率(%)0.138材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号24 103 002
関連資料:(8.46MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする