着用例
ジーベック
1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
キャメル
ミストグリーン
キャメル
ウエスト(cm)
80
67
70
73
76
80
84
88
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64201457
品番
1524
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
色
キャメル
サイズ(cm)
15
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80
伸長率(%)
0.138
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
関連資料:
(8.46MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります