UP2600 【レンタル】可搬型蓄電池 UP 中日輪船商事 64201569

【レンタル】可搬型蓄電池 UP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個レンタル日数(日)1(延長)アズワン品番67-2986-36-65仕様●停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:95分(停電時最大出力80分)●蓄電池容量:2.6kWh注文コード64201569品番UP2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920

停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。
高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。
大容量、小型、軽量です。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。
工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。
※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。

仕様●停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:95分(停電時最大出力80分)●蓄電池容量:2.6kWh寸法(mm)295×450×390質量(kg)約35出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)定格出力1.4kVA/1.4kW使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)(AC入力時)約24使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)アズワン品番67-2986-36-65切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※出荷時:輸送規制により充電残量30%以下にて発送しております。※回収時:輸送規制により充電残量30%以下にて運送会社へ引渡しをお願いいたします。※ただし、充電残量0%ですと製品が破損する恐れがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201569UP260072184650UP2600画像準備中【レンタル】可搬型蓄電池 UP中日輪船商事1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする