曜日別特売
AMF-25N 200V 【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所 64201858

【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード64201858品番AMF-25N 200V
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。
標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。
セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。
外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。

仕様【温度コントロール仕様、仕様温度範囲】常温~1200℃、温度設定単位:±1℃単位、制御方式:デジタル式PID制御、昇温時間:常温~約1100℃ 迄60分、発熱体:FCH-1形式AMF-25N、温度コントロール部:150,000円、電気炉本体:500,000円、セット価格:650,000円使用温度範囲常温~1200℃迄制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×200電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプヒーター容量(W)3000アズワン品番65-5724-89-62温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※明記の価格は、商品定価(税別)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする