仕様【温度コントロール仕様、仕様温度範囲】常温~1200℃、温度設定単位:±1℃単位、制御方式:デジタル式PID制御、昇温時間:常温~約1100℃ 迄60分、発熱体:FCH-1形式AMF-25N、温度コントロール部:150,000円、電気炉本体:500,000円、セット価格:650,000円使用温度範囲常温~1200℃迄制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×200電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプヒーター容量(W)3000アズワン品番65-5724-89-63温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル