曜日別特売
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877

着用例

2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877
2523 2523 2WAYエコカーゴパンツ ジーベック 64201877

2523 2WAYエコカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)73
サイズS
内容量1着注文コード64201877品番2523
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品

用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
ミストグリーンサイズSエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル88 ポリウレタン12ウエスト(cm)73伸長率(%)(横)0.198、(縦)0.256材質(ボタン)ドットボタン:樹脂材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号22 103 008
関連資料:(6.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする