仕様●停電時出力:1.6kVA/1.6kW 最大電流40A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:95分(停電時最大出力80分)●蓄電池容量:2.6kWh寸法(mm)295×450×390質量(kg)約35出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)定格出力1.4kVA/1.4kW使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)(AC入力時)約24使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)アズワン品番67-2986-36-61切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル