仕様●停電時出力:2.9kVA/2.9kW 最大電流70A(1秒未満)●商用入力:単相AC100V±10V(最大入力電流15A)●商用周波数:50Hz/60Hz●定格出力可能時間:3時間15分(停電時最大出力85分)●蓄電池容量:5.0kWh寸法(mm)295×594×422質量(kg)約55出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)定格出力1.3kVA/1.3kW使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)(AC入力時)約48使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)アズワン品番67-2986-37-62切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル