着用例
ジーベック
2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
コン
コン
サンドベージュ
アーミーグリーン
ウエスト(cm)
85
75
80
85
90
95
100
105
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64202175
品番
2843
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚
用途
運送業、物流作業、建築、土木、
色
コン
サイズ
L
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
ウエスト(cm)
85
伸長率(%)
(横)0.213、(縦)0.24
材質(ボタン)
ドットボタン:金属
材質(ファスナー)
金属
関連資料:
(9.14MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります