444315-100 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100 VIOLAMO(ビオラモ) 64202217

【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード64202217品番444315-100
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。
ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。
快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。
遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。
7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。

仕様回転数設定範囲:100~10000rpm(100rpm毎)寸法(mm)430×554×355質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)アズワン品番1-1584-21-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※スイングロータ、バケット、アダプターは一緒にご注文ください(15mL用バケットにはアダプターは必要ありません。50mL用バケットに15mL遠沈管を使用する場合は、A1500-04 アダプターをご購入頂く必要がございます。)、アングルローターCA-8レンタル(1-1584-31-60)、スイングローターTS-4Cレンタル(1-1584-32-60)、スイングローターTS-7Cレンタル(1-1584-33-60)、TS-4C用バケットS4096-02レンタル(2-7166-13-60)、TS-7C用バケット7215-06レンタル(1-1584-34-60)、TS-7C用バケット7M5015-1レンタル(1-1584-36-60)、TS-7C用バケット7050-02レンタル(1-1584-35-60)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体※本体にローターは付属していません。別途専用ローターをお選びください。※スイングロータ、バケット、アダプターは一緒にご注文ください(15mL用バケットにはアダプターは必要ありません。50mL用バケットに15mL遠沈管を使用する場合は、A1500-04 アダプターをご購入頂く必要がございます。)。※▼アングルローターCA-8レンタル(1-1584-31-60)※▼スイングローターTS-4Cレンタル(1-1584-32-60)※▼スイングローターTS-7Cレンタル(1-1584-33-60)※▼TS-4C用バケットS4096-02レンタル(2-7166-13-60)※▼TS-7C用バケット7215-06レンタル(1-1584-34-60)※▼TS-7C用バケット7M5015-1レンタル(1-1584-36-60)※▼TS-7C用バケット7050-02レンタル(1-1584-35-60)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする