アズワン
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
レンタル日数(日)
5
30
6(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64202260
品番
SZ-8003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
仕様
●三眼●ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm●ズーム比:0.000772●実視野直径:Φ22mm●照明電源:AC100V~240V 50/60Hz
質量(kg)
6.5
本体寸法(mm)
250×300×550
総合倍率
6.7~45×
電源コード(m)
1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)
105
照明
LED
眼幅調整範囲(mm)
54~75
接眼レンズ
10倍(WF10×)
鏡筒形式
傾斜角45°
アズワン品番
1-1926-02-60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500