曜日別特売
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261

着用例

2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261
2843 2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ ジーベック 64202261

2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
ウエスト(cm)90
サイズLL
内容量1着注文コード64202261品番2843
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚

用途
運送業、物流作業、建築、土木、
サンドベージュサイズLL混率(%)綿95 ポリウレタン5ウエスト(cm)90伸長率(%)(横)0.213、(縦)0.24材質(ボタン)ドットボタン:金属材質(ファスナー)金属
関連資料:(9.14MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする