曜日別特売
PL-213 【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン 64202680

【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード64202680品番PL-213
参考基準価格(税別)¥50,120販売価格(税込)¥55,022
販売価格(税別)
50,020

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。

付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可接眼レンズWF10×(18)レチクル付き対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470アズワン品番3-6353-02-62サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※360°回転式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする