曜日別特売
ASUV-SP3 【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3 アズワン 64202829

【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード64202829品番ASUV-SP3
参考基準価格(税別)¥79,680販売価格(税込)¥87,538
販売価格(税別)
79,580

5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。
標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。
4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。
USBメモリでデータの保存も容易にできます。
操作画面は日本語表示に対応しています。
日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種

付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T測定方法シングルビーム(1200ライン/)光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする