SZ-3503-AC 【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン 64202908

【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード64202908品番SZ-3503-AC
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
分光式で、目視しながら撮影ができます。

仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×アズワン品番4-4777-02-64サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする