アズワン
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
20
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
8(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64202969
品番
SZ-3503
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様
三眼
質量(kg)
3.6
電源
AC100V 50/60Hz
総合倍率
7~45×
作動距離(mm)
100
照明
5W LED
眼幅調整範囲(mm)
55~75
接眼レンズ
WF10×
視野角
21
鏡筒形式
45°
サイズ(mm)
200×260×380
アズワン品番
4-4778-02-63
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500