仕様●ソフトウェアサポート:Android、iOS、Windows(R)●照明/受光光学系:d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)●色差:ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)●表示画面:1.14インチIPSフルカラースクリーン●観測筋:2°、10°質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8言語表示英語、中国語サイズ(mm)Φ310×102アズワン品番1-2691-11-60波長間隔(nm)10サービス分類レンタル