曜日別特売
TL-500 【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器 アズワン 64203705

【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード64203705品番TL-500
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,687
販売価格(税別)
5,170

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。

電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)138×159×94センサーK熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)設定温度(℃)(範囲)0~500最小表示単位0.1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11-62ねじサイズ(端子台)M4警報種類設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする