付属品アタッチメント×3セット、ジョイントシャフト×1本、PCソフト(TEX-PC1)×1枚、PC接続ケーブル、USBメモリー、Φ40mm容器(POM製)、ステンレスバット仕様●荷重分解能:0.01N(0.001N表示可)●試験速度:1~600mm/min寸法(mm)338×276×424質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)アズワン品番3-4679-02-63試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル