仕様●接液部材質、ポンプヘッド:PTFE、ダイヤフラム:PTFE、シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム、継手:PTFE●最高吐出圧力:0.3MPa●流量設定範囲:0.1~100mL/min●移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)●移送液粘度:200mPa・s以下寸法(mm)110×191×128.1質量(kg)1.7電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション最大吐出量100mL/min接続Φ4XΦ6ホースアズワン品番62-8556-71-68耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)サービス分類レンタル