コクサン
【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
40
5
10
15
20
30
40
50
15(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64206688
品番
MEP-109K
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
回転数
最高4300(rpm)
最大遠心力(xg)
3000
チューブ径(Φmm)
29
アズワン品番
65-3978-93-68
チューブ長さ(mm)
116
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※本体にはローター・バケットは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50mL×4本・コニカル※金属バスケット※本体にはローター・バケットは付属していません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300