DM70 J0A0A0B1 【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1 VAISALA(ヴァイサラ) 64206828

【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0A0A0B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード64206828品番DM70 J0A0A0B1
参考基準価格(税別)¥110,630販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

応答性の高いスポット計測用露点計です。
自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。

仕様●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10~+60℃●計測圧力範囲:0~20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は~1MPa)●計測露点範囲:-40~+60℃(ガス温度による)アズワン品番65-6671-65-68計測精度露点±2℃(代表値)プロセス接続G1/2"オネジサービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする