仕様精度、温度:±0.2℃(-30~+0℃)、±0.1℃(0~+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar~4,000mbar)、±20mbar(4,000mbar~10,000mbar)寸法(mm)16.5×24測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリーサンプリング周期秒、分、時間耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70アズワン品番65-1796-07-71特性データの抽出には、インターフェイスと解析ソフト必要。お持ちでない方は品番:65-0603-22-70ご利用ください。防水性IP68時間精度5秒以下校正証明書一般校正、工場校正証明書サービス分類レンタル