EBI-11-TP210(校正証明書付) 【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210 アズワン 64207878

【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード64207878品番EBI-11-TP210(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥32,880販売価格(税込)¥36,058
販売価格(税別)
32,780

測定範囲+140℃まで温度管理します。

仕様精度、温度:±0.2℃(-30~+0℃)、±0.1℃(0~+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar~4,000mbar)、±20mbar(4,000mbar~10,000mbar)寸法(mm)16.5×24測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリーサンプリング周期秒、分、時間耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70アズワン品番65-1796-07-73特性データの抽出には、インターフェイスと解析ソフト必要。お持ちでない方は品番:65-0603-22-70ご利用ください。防水性IP68時間精度5秒以下校正証明書一般校正、工場校正証明書サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※電池が消耗しましたらご購入のほどお願いします。(レンタル品には高温対応タイプ:BR1225A 新品2個同梱)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする