曜日別特売
KSC-Z01 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン 64208499

【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1台注文コード64208499品番KSC-Z01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

三層フィルターを搭載した局所排気装置です。
高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。
活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。
各フィルターは工具不要で交換が容易です。
★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。

付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個仕様補集率:0.3μm以上 95%以上寸法(mm)350×300×470質量(kg)14電源(V)AC100 50/60Hz 120W処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650アズワン品番1-5928-01-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※吸引フードで1か所を吸引したい場合、1:本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台、2:硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×1個、3:ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セット、4:吸引フード(1-5928-14-60)×1個が必要です。
※分岐用天板を使用し、吸引フードで同時に2か所を吸引したい場合、1:本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台、2:分岐用天板レンタル(1-5928-11-60)×1個、3:硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×2本、4:ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×2セット、5:吸引フード(1-5928-14-60)×2個が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※★※吸引フードで1か所を吸引したい場合は※★▼1本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台※★▼2硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×1個※★▼3ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セット※★▼4吸引フード(1-5928-14-60)×1個が必要です。※★※分岐用天板を使用し、吸引フードで同時に2か所を吸引したい場合は※★▼1本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台※★▼2分岐用天板レンタル(1-5928-11-60)×1個※★▼3硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×2本※★▼4ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×2セット※★▼5吸引フード(1-5928-14-60)×2個が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208499KSC-Z0172180599KSC-Z01画像準備中【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする