曜日別特売
T-Cam 300 【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300 ICI 64208657

【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1台注文コード64208657品番T-Cam 300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080

トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。
4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。
設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。
三脚を取り付けての使用も可能です。

付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間寸法(mm)237×75×92 mm質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃視野角56°× 42°防塵防水性能IP54保存形式JPGアズワン品番4-5457-01-65PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートパワーオフ機能※▼microSD(16GB)※▼品質/メーカー保証書(英語ver.)※▼温度試験報告書/結果(英語ver.)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208657T-Cam 30072180091T-Cam 300画像準備中【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300ICI1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする