曜日別特売
OK-450S1 【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 アズワン 64209996

【レンタル】架台(収納付) OK-450S1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード64209996品番OK-450S1
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥7,183
販売価格(税別)
6,530

固定金具・引出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。

付属品専用固定金具×4個仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ材質スチール粉体焼付塗装寸法(mm)550×562×700質量(kg)約25キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)アズワン品番1-9937-22-61サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする