- 【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ アズワン 64211107

【レンタル】卓上振動器強力振動タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード64211107品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

簡易的な脱泡に便利!
振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。
付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。
フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。

付属品防振マット寸法(mm)210×175×102質量(kg)6電源(V)AC100 50/60Hz 100W機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え連続使用時間(分)10アズワン品番2-9513-01-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする