DE370 【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン) 64211737

【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード64211737品番DE370
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。
偏光、非偏光の切り替えが可能です。
撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。
撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。
★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。

仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります寸法(mm)約130×36×40質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個アズワン品番7-9419-01-62USBポート数1ポートサービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする