仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります寸法(mm)約130×36×40質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個アズワン品番7-9419-01-63USBポート数1ポートサービス分類レンタル