トミー精工
【レンタル】ローターラック AR015-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
10
5
10
15
20
30
40
50
11(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64212200
品番
AR015-24
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●ローターラック容量:2mLマイクロチューブ×24本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/51mm※本ラックは3段重ねて使用できます。●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15,000
アズワン品番
64-8003-79-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300