久保田商事
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
15
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
18(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
64212726
品番
530130
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
公称容量×本数:15mLコニカル管×4+50mLコニカル管×2
直径×長さL(Φmm×mm)
30×117
回転数
最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)
2610
アズワン品番
65-9831-57-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コードNo.053-0130 MiXセット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300