ATW-SP1920 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920 audio-technica 64213356

【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セットレンタル日数(日)1(延長)注文コード64213356品番ATW-SP1920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。

仕様●アンプ・スピーカー部、最大出力:18W、最大出力音圧レベル:108dB(JEITA)、定格歪率:2%以下、入力インピーダンス:マイク(有線 Φ6.3mmモノラル)/1kΩ、マイク(有線 XLRバランス)/10kΩ、外部入力/47kΩ、S/N比:65dB以上(外部入力端子)、エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cm コーン型フルレンジ、Φ2.5cm ドーム型ツイーター●ワイヤレス部、使用周波数:1895.616~1902.528MHz、無線方式:1.9GHz DECT準拠方式、周波数特性:100~10,000Hz、受信数:2チャンネル、アンテナ:内蔵アンテナ(ダイバーシティ)、通信距離:約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アズワン品番62-9883-15-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213356ATW-SP192072185298ATW-SP1920画像準備中【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920audio-technica1セット
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする