- 【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン 64213365

【レンタル】C2用三脚スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1セット注文コード64213365品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥272

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。
多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。
この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。
この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。
3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現
三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵
中央支柱の高さを連続的に調整可能
脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ
36.5 → 106.5cmの伸長
ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)
ハンドル:なし
脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)
レベリングデバイス:あり

仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105アズワン品番64-4287-16-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213365-72185605-画像準備中【レンタル】C2用三脚スタンドアズワン1セット
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする